SUPPORTO FRONTALESPEEDGLAS, ARGENTO 7000028051
Copertura frontale del maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:772000
Rubix:999220804031490
Produttore:7000028051
EAN:4046719211043



Dettagli del prodotto : SUPPORTO FRONTALESPEEDGLAS, ARGENTO 7000028051
Ensure you get the optimum level of comfort and protection from your 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 100 with Speedglas front frame, 772000.
Our silver coloured spare part replaces worn or damaged front frames. To increase service life, make it a habit to check your equipment regularly.
Pannello frontale di ricambio, argento
Punti di forza
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate. Per una protezione e un comfort massimi, effettuare un controllo frfequente dell'equipaggiamento. Sostituire le parti danneggiate Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire in presenza di graffi o ammaccature.
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x150x200 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 30 g |
| Tipologia | pieza de repuesto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione