CUSTODIA PER MASCHERA PER SALDATURASPEEDGLAS G5-02, 790104 7100203048

Custodie, zaini e tasche per saldatura 3M™

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:790104
Rubix:999220804032182
Produttore:7100203048
EAN:04054596692084
CUSTODIA PER MASCHERA PER SALDATURASPEEDGLAS G5-02, 790104 7100203048
Riepilogo info tecniche
Tipologiacustodia per maschera per saldaturaspeedglas

Dettagli del prodotto : CUSTODIA PER MASCHERA PER SALDATURASPEEDGLAS G5-02, 790104 7100203048


Utilizza i prodotti di trasporto del sistema per saldatura 3M™ Speedglas™ per conservare o trasportare in modo efficace la tua attrezzatura per saldatura 3M™ Speedglas™. Con opzioni disponibili per la conservazione dell'attrezzatura da saldatura, incluse custodie e tasche e opzioni per trasportarla in tutta sicurezza quando è in uso, inclusi gli zaini. Le custodie e le tasche sono progettate per riporre gli elmetti per saldatura e i respiratori elettroventilati quando non vengono utilizzati, proteggendoli da sporco e rigature. Gli zaini permettono di indossare un respiratore elettroventilato sulla schiena anziché in vita, aumentando la comodità.
Trasporta e conserva in tutta sicurezza la tua attrezzatura per saldatura 3M con i prodotti di trasporto 3M Speedglas™.

Punti di forza

Proteggi dalle rigature il tuo sistema di protezione delle vie respiratorie per la saldatura con le custodie per l'attrezzatura per saldatura 3M;Modelli disponibili per elmetti per saldatura, respiratori elettrici e altri pezzi e prodotti 3M™ Speedglas™;Trasporta comodamente il tuo sistema respiratorio elettroventilato (PAPR) con gli zaini per i sistemi di saldatura;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature;Trasporta o conserva la tua attrezzatura per il massimo del comfort o della salute

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacustodia per maschera per saldaturaspeedglas
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,11 IVA esclusa
/ Unità
40,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione