COPERTURA ANTERIORE SU FLIP-UP PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 610501 7100185834
Copertura frontale del maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:610501
Rubix:999220804032137
Produttore:7100185834
EAN:04054596625754
Dettagli del prodotto : COPERTURA ANTERIORE SU FLIP-UP PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 610501 7100185834
Assicuratevi di ottenere un livello ottimale di comfort e protezione dal vostro casco da saldatore con 3M™ Speedglas™ Front Cover G5-01, 610501.Il nostro ricambio sostituisce una montatura ribaltabile usurata o danneggiata nel casco da saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01. Controllate regolarmente la vostra attrezzatura per ottenere la massima sicurezza.
Copertura frontale di ricambio Flip-up per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01.
Punti di forza
Ricambio frontalino anteriore Flip-up se si verificano rotture, graffi o danni.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | prima di copertina |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione