PROTEZIONE PER LA TESTA9100 FX E 9100 FX AIR (SMALL) (ART. 16 90 06) 7100167239

Coperture protettive, cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:169006
Rubix:999220804032099
Produttore:7100167239
EAN:04046719378517
PROTEZIONE PER LA TESTA9100 FX E 9100 FX AIR (SMALL) (ART. 16 90 06) 7100167239
Riepilogo info tecniche
Tipologiacopricapi
Documenti

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE PER LA TESTA9100 FX E 9100 FX AIR (SMALL) (ART. 16 90 06) 7100167239


Ideali per i saldatori impegnati in operazioni pesanti di saldatura o molatura, le coperture protettive, i cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™ possono offrire una protezione estesa per aree come la sommità della testa, il collo, la gola e le spalle. È disponibile una gamma di opzioni che include protezioni per coprire le spalle, copricapi per proteggere la sommità della testa e copricollo per evitare scintille e rischi derivanti dalla saldatura alla gola. Le coperture protettive, i cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™ sono disponibili in pelle o in tessuti ritardanti alla fiamma per una maggiore protezione durante i lavori pericolosi. Coperture e protezioni permettono di garantire una copertura più completa, integrandosi con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™.
3M™ Speedglas™ Protective Covers, Hoods, & Shrouds can help provide extended protection for areas of the head and neck not covered by standard 3M™ Speedglas™ protective equipment.

Punti di forza

Le coperture protettive, i cappucci e le protezioni 3M™ Speedglas™ permettono di proteggere le aree della testa e del collo non coperte dai dispositivi di protezione 3M™ Speedglas™ standard.;Protezione estesa per sommità della testa, gola/collo e/o orecchie durante operazioni di saldatura o molatura a elevata intensità;Permettono di proteggere aree estese della testa e del collo da raggi UV, scintille e schizzi;Gli accessori si applicano facilmente agli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™;Per lavori di assemblaggio, manutenzione di impianti, molatura, conduzione di macchinari, carteggiatura e saldatura;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacopricapi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,58 IVA esclusa
/ Unità
64,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

selezionare le varianti (2)