PROTEZIONE DEL COLLO , IN TESSUTO, PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169041 7100185845
Coperchi, cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:169041
Rubix:999220804032141
Produttore:7100185845
EAN:04054596624993
Dettagli del prodotto : PROTEZIONE DEL COLLO , IN TESSUTO, PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169041 7100185845
Protezione del collo in tessuto accessorio.
Protezione del collo in tessuto, accessorio in evidenza per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01. Può essere usato se si preferisce una protezione per il collo in tessuto o se lo standard rigido tocca il petto in modo continuo durante la saldatura.
Punti di forza
Per la massima sicurezza e il massimo comfort, è buona abitudine controllare regolarmente l'attrezzatura.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Aiuta a proteggere le orecchie e la gola da metallo fuso, scintille e fiamme
Progettato per l'uso con i caschi da saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01
Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Aiuta a proteggere le orecchie e la gola da metallo fuso, scintille e fiamme
Progettato per l'uso con i caschi da saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01
Applicazioni
Utilizzo per applicazioni di saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | copricollo |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione