SPEEDGLAS LUCE A LED G5-01, INCLUDE LED, LAMINA DI PROTEZIONE, PARTI/SUPPORTI PER CAVI E CAVO LUNGO 7100185841

Kit di luci per caschi da saldatura 3M™ Speedglas™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:169200
Rubix:999220804032139
Produttore:7100185841
EAN:04054596625488
SPEEDGLAS LUCE A LED G5-01, INCLUDE LED, LAMINA DI PROTEZIONE, PARTI/SUPPORTI PER CAVI E CAVO LUNGO 7100185841

Riepilogo info tecniche

Tipologialuce d'esercizio

Documenti

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS LUCE A LED G5-01, INCLUDE LED, LAMINA DI PROTEZIONE, PARTI/SUPPORTI PER CAVI E CAVO LUNGO 7100185841


Kit completo di luce di lavoro, 169200 per il casco da saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, comprendente luce, cavo della piastra di protezione/parti di montaggio e cavo lungo.
Completare il kit di luce a LED per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01, include la luce a LED, lamina di protezione parti/supporti per cavi e cavo lungo.

Punti di forza

Luce di lavoro accessoria per il casco da saldatura per impieghi gravosi 3M™ Speedglas™ G5-01 Utilizzata per illuminare il pezzo da lavorare o per contribuire a illuminare gli ambienti di lavoro bui Contiene molte parti utilizzabili Può ridurre l'autonomia della batteria del respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ Per la massima sicurezza e il massimo comfort, è buona abitudine controllare regolarmente l'attrezzatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialuce d'esercizio
209,09 IVA esclusa
/ Unità
255,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione