SUPPORTO PER LA LENTE DI INGRANDIMENTO PER MASCHERA PER SALDATURASPEEDGLAS G5-01, 171035 7100181452

3M™ Speedglas™ supporti lente di ingrandimento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:171035
Rubix:999220804032123
Produttore:7100181452
EAN:04054596621527
SUPPORTO PER LA LENTE DI INGRANDIMENTO PER MASCHERA PER SALDATURASPEEDGLAS G5-01, 171035 7100181452

Dettagli del prodotto : SUPPORTO PER LA LENTE DI INGRANDIMENTO PER MASCHERA PER SALDATURASPEEDGLAS G5-01, 171035 7100181452


Easily and securely attach a magnifying lens to your welding filter, with holder for magnifier to 3M™ Speedglas™ Welding Helmet G5-01, 171035. It enables you to attach 1.5X - 3.0X magnifying lenses (sold separately) for a closer, clearer view of your weld. Our lens holder forms part of the complete helmet assembly for welding applications and is part of a range of Speedglas welding helmet accessories that help ensure your protection and comfort.
Sarà necessario aggiungere questo supporto, se non è una lente di ingrandimento per l'utilizzo con 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01.

Punti di forza

Il supporto per la lente di ingrandimento, la lente va ordinata separatamente
Lente di ingrandimento disponibile 1.0X - 3.0X
La maschera per saldatura speedglas dispone di una vasta gamma di accessori per massimizzare la protezione e il comfort di chi lo indossa.

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
14,09 IVA esclusa
/ Unità
17,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione