SPEEDGLAS ELMETTO PER SALDATURA PER IMPIEGHI GRAVOSI G5-01, 7100256562

3M™ Speedglas™ Heavy-Duty elmetto per saldatura G5-01

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:611100
Rubix:999240416003825
Produttore:7100256562
EAN:04054596920774
SPEEDGLAS ELMETTO PER SALDATURA PER IMPIEGHI GRAVOSI G5-01, 7100256562

Riepilogo info tecniche

Tipologiacappa di saldatura

Documenti

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS ELMETTO PER SALDATURA PER IMPIEGHI GRAVOSI G5-01, 7100256562


Ricambio 3M™ Speedglas™ Welding Helmet G5-01 senza filtro di saldatura, con fascia, 611100. Adatto al filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ serie G5-01 (passivo o auto-oscurante), da ordinare separatamente. Il nostro casco da saldatore è dotato di un frontale ribaltabile che offre un'ampia visuale, 170 x 104 mm, eccellente per la molatura di precisione in condizioni di scarsa illuminazione. Per un sistema respiratorio completo, abbinare il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ o i regolatori d'aria compressa 3M™ Versaflo™. Per una protezione più estesa è disponibile una serie di nuove opzioni altamente configurabili per coprire la parte anteriore e posteriore del collo e delle spalle, da ordinare come accessori.
Sostituzione 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01 senza filtro auto oscurante, con bardatura temporale. Può essere utilizzato per aggiornare l'attuale sistema respiratorio 3M maschera per saldatura G5-01.

Punti di forza

La visiera di protezione trasparente di grandi dimensioni (104 x 170 mm) è curva, con visibilità superiore, inferiore e periferica ottimale.
Per un maggior comfort, l'innovativo sistema di condotti per la maschera G5-01 consente di indirizzare il flusso d'aria verso il viso, la visiera o in una posizione intermedia.
Configura la maschera utilizzando i numerosi accessori aggiuntivi: per una giusta copertura della testa, del collo e delle spalle.
Il profilo sottile e il design ergonomico la rendono ancora più leggera e consentono di muoversi più facilmente in spazi di saldatura ridotti.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacappa di saldatura
482,98 IVA esclusa
/ Unità
589,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione