527000 7000000223

Schermo protettivo esterno 3M™ Speedglas™, 9100, 527000 resistenza ai graffi.

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:527000
Rubix:999220117001918
Produttore:7000000223
EAN:04046719188475
527000 7000000223
Riepilogo info tecniche
Tipologiapiastra di protezione esterna

Dettagli del prodotto : 527000 7000000223


La piastra di protezione esterna 3M™ Speedglas™ 9100 (resistente ai graffi), 527000 sostituisce le piastre di protezione originali usurate o danneggiate. Il nostro ricambio protegge il filtro di saldatura da scintille e spruzzi e ne contiene 10 in ogni confezione. Proteggete il vostro filtro per saldatura Speedglas serie 9100 da scintille e spruzzi con la piastra di protezione esterna 3M™ Speedglas™ 9100, 527000, resistente ai graffi. Il nostro ricambio extra resistente ai graffi sostituisce la piastra di protezione originale se questa si usura o si danneggia. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituirla se si formano buchi o graffi. Il mancato utilizzo di una piastra di protezione esterna con il filtro invalida la garanzia se scintille o schizzi contaminano il vetro. Ogni confezione ne contiene 10.
3M™ Speedglas™ Outside Protection Plates are designed for use with 3M™ Speedglas™ Welding Helmets and Filters and protect the welding filter from sparks and spatter.

Punti di forza

Helps protect the welding filter from welding sparks and spatter;Replacement part;For use with 3M™ Speedglas™ Welding Helmets and Filters;Outer Protection Plate

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra di protezione esterna
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,96 IVA esclusa
/ Unità
8,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione