TUBO DI RESPIRAZIONE LUNGO, AUTOREGOLANTE CON QRS, 834019 7100135719

3M™ Tubi di respirazione per saldatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:834019
Rubix:999220804032020
Produttore:7100135719
EAN:04054596381254
TUBO DI RESPIRAZIONE LUNGO, AUTOREGOLANTE CON QRS, 834019 7100135719

Dettagli del prodotto : TUBO DI RESPIRAZIONE LUNGO, AUTOREGOLANTE CON QRS, 834019 7100135719


Ottieni una vestibilità più confortevole per il tuo sistema respiratorio con 3M™ Adflo™ Tubo di respirazione, 834019. Questo tubo di respirazione extra lungo e autoregolante è progettato per i saldatori più alti che necessitano di tubi di respirazione più lunghi. Il nostro tubo di respirazione è dotato di una connessione QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido) che consente una semplice connessione e disconnessione con una sola mano tra la sorgente d'aria e la mschera e ha una lunghezza autoregolante compresa tra i 600 e i 1.150 mm circa per evitare un tubo sospeso che potrebbe interferire con l'ambiente di lavoro dell'utente. L'attuale programma di maschere per saldatura e visiere di 3M prevede la connessione QRS, ma per i precedenti 3M™ Speedglas™ Maschera per saldatura Serie 9000 e 3M™ Visiera protettiva occorre aggiungere un adattatore (533506).
3M™ Adflo™ Tubo di respirazione, 834019, è il nostro tubo di respirazione extra lungo e autoregolante (da 600 a 1.150 mm circa), dotato di connessione QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido), progettato per l'uso con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato o 3M™ Versaflo™ Regolatore aria compressa V-500E. È progettato per i saldatori più alti che necessitano di tubi di respirazione più lunghi.

Punti di forza

Tubo di respirazione extra lungo autoregolante (da 600 a 1.150 mm circa), realizzato in poliuretano
Da utilizzare con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato o 3M™ Versaflo™ Regolatore aria compressa V-500E
La connessione QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido) integrata consente una connessione facile e veloce al programma attuale di maschere per saldatura e visiere 3M
Per le precedenti 3M™ Speedglas™ Maschera per saldatura Serie 9000 e 3M™ Visiera protettiva occorre aggiungere un adattatore (533506)

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
53,85 IVA esclusa
/ Unità
65,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione