LAMINA SOTTOSCHERMO (VERDE) (ANTI-ANEBBIA) 9100 FX (ART. 52 30 01) 7100080231

Copertura frontale del maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:523001
Rubix:999220804031959
Produttore:7100080231
EAN:4046719378586
LAMINA SOTTOSCHERMO (VERDE) (ANTI-ANEBBIA) 9100 FX (ART. 52 30 01) 7100080231

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : LAMINA SOTTOSCHERMO (VERDE) (ANTI-ANEBBIA) 9100 FX (ART. 52 30 01) 7100080231


Get protection from welding sparks and spatter with 3M™ Welding Clear Visors and Plates. These replacement clear visors and plates are designed to replace pitted, scratched or otherwise worn or damaged parts across a variety of our welding safety product lines. Increase the service life of your equipment by checking it regularly. Visor plates and shields should be replaced when scratched, pitted or too dirty to clean. Regularly clean with a lint-free cloth, for example the 3M™ Cleaning Wipe.
Piastra schermo anti-appannamento sostitutiva per le maschere per la saldatura Speedglas 9100 FX, 9100 FX-Air e 9100 MP. Confezione da 5.

Punti di forza

Parte di ricambio per la piastra visiera anti-appannamento originale in caso di graffi o ammaccature. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire in presenza di graffi o ammaccature.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio171 g
Tipologiaconsumible
93,19 IVA esclusa
/ Unità
113,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione