533000 7100001460

Inserti auricolari 3M™ 9100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:533000
Rubix:999220117001944
Produttore:7100001460
EAN:4046719643653
533000 7100001460

Riepilogo info tecniche

Tipologiapieza de repuesto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 533000 7100001460


Ensure you get the optimum level of comfort and protection from your 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9100 with 3M™ Speedglas Headband 9100, 533000. Our highly adjustable, comfortable headband features a smooth ratchet for precise tightening, and fits head sizes 50 to 64. It comes with all assembly parts included. Check your equipment regularly to increase service life.
Gli inserti auricolari 9100 sono un ricambio da utilizzare in caso di usura o danneggiamento degli originali durante l'utilizzo. Componenti di montaggio inclusi.

Punti di forza

Dimensioni da 50 a 64. Cricchetto preciso per fissaggio confortevole. Cricchetto morbido per un serraggio preciso, adatto a dimensioni testa 50-64. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio274,4 g
Tipologiapieza de repuesto
38,30 IVA esclusa
/ Unità
46,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione