CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 MP, SENZA SCHERMO PER SALDATURA, CONVERSAFLO SAR V-500E (ART. 57 8 7000044564

Regolatore sistema a respiratore ad aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:578800
Rubix:999220804031606
Produttore:7000044564
CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 MP, SENZA SCHERMO PER SALDATURA, CONVERSAFLO SAR V-500E (ART. 57 8 7000044564
Riepilogo info tecniche
Tipologiacasco senza filtro per saldatura

Dettagli del prodotto : CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 MP, SENZA SCHERMO PER SALDATURA, CONVERSAFLO SAR V-500E (ART. 57 8 7000044564


Weld with confidence using the 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100 MP with 3M™ Versaflo™ Supplied Air Regulator V-500E (without welding filter), 578800. It fits with 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9100 (passive or auto-darkening), to be ordered separately. Our welding helmet has a flip-up welding filter solution with a wide, clear 170 mm x 100 mm protective visor beneath, making it excellent for precision grinding in low-light conditions. The top shell is made from heat-resistance polycarbonate and meets the EN 379 standard for industrial safety helmets. In addition, shade 5 side windows enable better peripheral vision, so users can be more aware of their surroundings. The helmet is also designed from inception to take one of our optional 3M™ Peltor™ Earmuffs: low-profile hearing protection (sold separately). The Versaflo supplied air regulator V-500E is a balanced, belt-worn, easy-to-adjust regulator that consistently delivers the airflow at the level you set, from 170 l/min to 305 l/min. To meet EN 12021 requirements, the airline supply must be air of breathable quality. For further comfort and protection, oil mist, water vapour or non-toxic and unpleasant odours in the air supply can be easily removed with an air cleaning station, such 3M™ Aircare™ Filtration System ACU-03 (wall mounted) or ACU-04 (stand-alone). Please note, supplied air regulators with heating or cooling (V-100E/V-200E) are available as alternative regulator (only as separate order – not as system).
Casco per saldatura 9100 MP senza schermo per saldatura, con regolatore ad aria compressa Versaflo V-500E incluso.

Punti di forza

Schermo per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 9100 da ordinare separatamente.
Versaflo regulatoregolatore di flusso V-500E è bilanciato, ha una cintura confortevole e di facile regolazione
Le condotte di adduzzione aria devono essere usate con aria respirabile come richiesto a norma EN 12021.
In presenza di oli, vapore , gas non tossici, odori fastidiosi nel regolatori di flusso può essere accoppiato ad una stazione di filtraggio 3M™ ACU-3 and ACU-4.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacasco senza filtro per saldatura
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione