SOSTITUITO DAL CODICE SAP 7100167240 7100167240
Coperture protettive, cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:169007
Rubix:999220804032100
Produttore:7100167240
EAN:4046719378852



Documenti
Dettagli del prodotto : SOSTITUITO DAL CODICE SAP 7100167240 7100167240
Ideali per i saldatori impegnati in operazioni pesanti di saldatura o molatura, le coperture protettive, i cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™ possono offrire una protezione estesa per aree come la sommità della testa, il collo, la gola e le spalle. È disponibile una gamma di opzioni che include protezioni per coprire le spalle, copricapi per proteggere la sommità della testa e copricollo per evitare scintille e rischi derivanti dalla saldatura alla gola. Le coperture protettive, i cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™ sono disponibili in pelle o in tessuti ritardanti alla fiamma per una maggiore protezione durante i lavori pericolosi. Coperture e protezioni permettono di garantire una copertura più completa, integrandosi con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™.
3M™ Speedglas™ Protective Covers, Hoods, & Shrouds can help provide extended protection for areas of the head and neck not covered by standard 3M™ Speedglas™ protective equipment.
Punti di forza
Le coperture protettive, i cappucci e le protezioni 3M™ Speedglas™ permettono di proteggere le aree della testa e del collo non coperte dai dispositivi di protezione 3M™ Speedglas™ standard.;Protezione estesa per sommità della testa, gola/collo e/o orecchie durante operazioni di saldatura o molatura a elevata intensità;Permettono di proteggere aree estese della testa e del collo da raggi UV, scintille e schizzi;Gli accessori si applicano facilmente agli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™;Per lavori di assemblaggio, manutenzione di impianti, molatura, conduzione di macchinari, carteggiatura e saldatura;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 84x115x240 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 163 g |
| Tipologia | protezione della testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione