PROTEZIONE DEL COLLO , RIGIDO, PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169040 7100181383

Protezione per il collo 3M™ 9100 serie

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:169040
Rubix:999220804032120
Produttore:7100181383
EAN:04054596619456
PROTEZIONE DEL COLLO , RIGIDO, PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169040 7100181383

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE DEL COLLO , RIGIDO, PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169040 7100181383


Replacement spare part rigid neck protection.
Parte di ricambio, da utilizzare nel caso in cui la protezione per il collo originale diventi usurato o danneggiato durante l'uso. Per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01.

Punti di forza

Ricambio protezione collo rigida. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,77 IVA esclusa
/ Unità
22,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione