FODERASPEEDGLAS 9100 MP/ 9100 MP-LITE - 169015 7100106682

Protezione per il collo 3M™ 9100 serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:169015
Rubix:999220804031990
Produttore:7100106682
EAN:4054596194762
FODERASPEEDGLAS 9100 MP/ 9100 MP-LITE - 169015 7100106682

Dettagli del prodotto : FODERASPEEDGLAS 9100 MP/ 9100 MP-LITE - 169015 7100106682


Protect your head and neck against sparks and flames whilst welding, with 3M™ Speedglas™ Shroud 9100MP and 9100 MP-Lite, 169015. Our shroud is made from flame-retardant textiles to help keep you safe from welding spatter and radiation on the ears and neck. It’s part of the complete helmet assembly for welding applications and the range of 3M™ Speedglas™ Accessories that help ensure your protection and comfort.
Protezione estesa per la maschera per saldatura Speedglas serie 9100 MP e 9100 MP-Lite.

Punti di forza

Realizzata in tessuto ritardante di fiamma per la protezione da scintille e fiamme. Per l'utilizzo con il gruppo maschera completa come ausilio per la protezione dell'utilizzatore dalle scintille, dagli schizzi e dalle radiazioni su orecchie e collo. La maschera per saldatura speedglas dispone di una vasta gamma di accessori per massimizzare la protezione e il comfort di chi la indossa.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
121,12 IVA esclusa
/ Unità
147,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione