Riferimenti
3M:954410
Rubix:999220117001950
Produttore:7100100079
EAN:04054596195561
Dettagli del prodotto : 954410 7100100079
La cuffia per saldatura Speedglas™ viene utilizzata durante le applicazioni di saldatura e deve essere indossata sotto il casco per evitare che detriti indesiderati entrino in contatto con la testa dell'utente.
Punti di forza
Single size welding cap helps keep dust and particles away from the top of the head and hair Material: 100% cotton Typically replaced when the cap becomes unhygienic Welding Cap to prevent unwanted debris from contacting the user's head.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | accesorio |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione