FILTRO PER SALDATURA CURVOSPEEDGLAS G5-02, 620020 7100204034

Filtro per saldatura curvo 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:620020
Rubix:999220804032183
Produttore:7100204034
EAN:04054596692275
FILTRO PER SALDATURA CURVOSPEEDGLAS G5-02, 620020 7100204034

Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO PER SALDATURA CURVOSPEEDGLAS G5-02, 620020 7100204034


Grazie alle proprietà ottiche migliorate, il filtro per saldatura curvo 3M™ Speedglas™ G5-02 (620020) consente di riconoscere più facilmente i colori mediante la tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour.

Punti di forza

Il campo visivo dell'ADF più ampio di tutta la nostra gamma (150 x 76 mm), con tecnologia 3M™ Speedglas™ Curved Glass. Straordinaria nitidezza prima, durante e dopo la saldatura grazie alla nostra tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour. Grazie ai quattro sensori ad arco, il filtro per saldatura G5-02 commuta in modo affidabile anche a impostazioni TIG molto basse. Livello di gradazione chiaro 2,5. Il ritardo (scuro-chiaro) e la sensibilità (chiaro-scuro) possono essere regolati per garantire il comfort e una commutazione affidabile. Bluetooth abilitato: impostalo per accoppiare in modo sicuro lo smartphone al filtro per saldatura G5-02 utilizzando l'app connessa alle apparecchiature di 3M

Informazioni tecniche


Attributi
1031,30 IVA esclusa
/ Unità
1258,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione