BORDO DI TENUTA PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 614000 7100161510

Guarnizioni facciali 3M™ Speedglas

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:614000
Rubix:999220804032072
Produttore:7100161510
EAN:04054596575653
BORDO DI TENUTA PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 614000 7100161510
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguarnizione frontale
Documenti

Dettagli del prodotto : BORDO DI TENUTA PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 614000 7100161510


Assicuratevi di ottenere un livello ottimale di comfort e protezione dal vostro casco da saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01 con questo ricambio 3M™ Speedglas™ Face seal, 61400. Sostituzione se la guarnizione facciale originale diventa antigenica o danneggiata (fori, tagli, strappi) durante l'uso.
Ricambio da utilizzare in caso di contaminazione o danneggiamento (fori, strappi, tagli) durante l'utilizzo del bordo di tenuta originale.

Punti di forza

Guarnizione facciale di ricambio per il casco da saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01. La guarnizione facciale crea un ambiente a pressione positiva all'interno del casco, tenendo lontani gli agenti inquinanti circostanti. Per ottenere il massimo della sicurezza e del comfort, è necessario controllare regolarmente l'attrezzatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguarnizione frontale
Mostra UNSPSC / ECL@SS
84,90 IVA esclusa
/ Unità
103,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione