FODERA PROTETTIVA PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169030 7100185817

Protezione per il collo 3M™ 9100 serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:169030
Rubix:999220804032132
Produttore:7100185817
EAN:04054596624085
FODERA PROTETTIVA PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169030 7100185817

Dettagli del prodotto : FODERA PROTETTIVA PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169030 7100185817


Protective shroud for 3M™ Speedglas™ Heavy Duty Welding Helmet G5-01
Fodera protettiva per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01

Punti di forza

Protezione estesa per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01. Realizzata in tessuto ritardante di fiamma per la protezione da scintille e fiamme. Per l'utilizzo con il gruppo maschera completa come ausilio per la protezione dell'utilizzatore dalle scintille, dagli spruzzi e dalle radiazioni su orecchie e collo. La maschera per saldatura speedglas dispone di una vasta gamma di accessori per massimizzare la protezione e il comfort di chi lo indossa.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
116,98 IVA esclusa
/ Unità
142,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione