SPEEDGLAS FASCIA ANTISUDORE, IN SPUGNA, 198016 [CONFEZIONE DA 3] 7100169234

Fasce antisudore 3M™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:198016
Rubix:999220804032114
Produttore:7100169234
EAN:04054596583290
SPEEDGLAS FASCIA ANTISUDORE, IN SPUGNA, 198016 [CONFEZIONE DA 3] 7100169234

Riepilogo info tecniche

Tipologiafascia

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS FASCIA ANTISUDORE, IN SPUGNA, 198016 [CONFEZIONE DA 3] 7100169234


Le fasce antisudore 3M™ Speedglas™ sono parti di ricambio igieniche progettate per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™. Sostituire se usurata o non igienica. Disponibile in pelle, spugna o felpa. Sostituisce le parti usurate o danneggiate. Aiuta a garantire il giusto livello di comfort e protezione. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.
Le fasce antisudore 3M™ Speedglas™ sono parti di ricambio igieniche progettate per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™.

Punti di forza

Da utilizzare con elmetti e visiere protettive 3M™;Accessorio originale 3M™;Sostituisce le parti usurate o non più igieniche;Aiuta a garantire il giusto livello di comfort;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafascia
22,14 IVA esclusa
/ Unità
27,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione