834018 COPERTURA PER TUBO DI RESPIRAZIONE 7000028062

Coperture per tubi di respirazione 3M™ per saldatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:834018
Rubix:999220119002462
Produttore:7000028062
EAN:4046719378685
834018 COPERTURA PER TUBO DI RESPIRAZIONE 7000028062

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 834018 COPERTURA PER TUBO DI RESPIRAZIONE 7000028062


Prolunga la durata del tubo di respirazione utilizzando 3M™ Copertura per tubo di respirazione, 834018. La nostra copertura per tubo di respirazione ritardante di fiamma protegge il tubo di respirazione da metallo fuso, scintille e schizzi. Può essere usato come copertura protettiva per 3M™ Tubi di respirazione per 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato o 3M™ Versaflo™ Respiratore aria compressa V-500E.
3M™ Breathing Tube Covers are our range of breathing tube cover compatible with 3M™ Adflo™ and 3M™ Versaflo™ breathing tubes. Our protective covers can help extend the service life of your breathing tube.

Punti di forza

Prolunga la durata di 3M™ Tubo di respirazione Protegge il tubo da metallo fuso, scintille e schizzi Progettato per 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato o 3M™ Versaflo™ Respiratore aria compressa V-500E

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)10x130x220 mm
Peso imballaggio70 g
Tipologiaaccesorio
€ 48,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione