PARTE POSTERIORE DELLA FASCIA PER LA TESTA9100 (ART. 53 62 00) 7000044488

Bardature temporali per saldatura e componenti 3M™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000044488
Rubix:999220804031596
Produttore:7000044488
EAN:4046719189960
PARTE POSTERIORE DELLA FASCIA PER LA TESTA9100 (ART. 53 62 00) 7000044488

Riepilogo info tecniche

Tipologiafascia per casco da saldatura
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PARTE POSTERIORE DELLA FASCIA PER LA TESTA9100 (ART. 53 62 00) 7000044488


Gruppi di sospensione, bardature temporali e pezzi di ricambio per elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™. I gruppi di bardatura temporale sono estremamente regolabili e confortevoli con un cricchetto liscio per un serraggio preciso. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.
Gruppi di sospensione per la testa, bardature temporali e pezzi di ricambio per elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™.

Punti di forza

Estremamente regolabile e confortevole con un cricchetto liscio per un serraggio preciso;Progettati per essere utilizzati con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™;Componenti di montaggio inclusi;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio54 g
Tipologiafascia per casco da saldatura
11,86 IVA esclusa
/ Unità
14,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione