LENTE DI INGRANDIMENTOSPEEDGLAS 3.0X 7000028033
Lente di ingrandimento 3M™ Speedglas™ G5-02
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:171024
Rubix:999220804031487
Produttore:7000028033
EAN:07319571710243



Dettagli del prodotto : LENTE DI INGRANDIMENTOSPEEDGLAS 3.0X 7000028033
Ottenete una visione più vicina e chiara della vostra saldatura con la lente d'ingrandimento 3M™ 2.0X, 171022. La nostra lente ingrandisce gli oggetti di 2,0 volte la potenza normale ed è progettata per l'uso con i caschi da saldatura Speedglas. Il supporto per la lente d'ingrandimento è incorporato nel filtro per saldatura del casco per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100, rendendo l'installazione della lente facile e sicura.Nota bene: per i vecchi caschi per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100 il supporto per la lente d'ingrandimento (171017) è venduto separatamente. Per il casco da saldatura 3M™ Speedglas™ SL è necessario aggiungere il supporto per la lente di ingrandimento come ricambio separato (171031).
La lente di ingrandimento 3.0X viene utilizzata per ingrandire gli oggetti di 3 volte rispetto alle dimensioni normali. Può essere utilizzata con tutte le maschere per saldatura Speedglas.
Punti di forza
Sulla maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 è presente un supporto per la lente di ingrandimento incorporato nel filtro per la saldatura, che rende l'installazione della lente più semplice e sicura. La nuova maschera 3M™ Speedglas™ Serie 100 presenta un supporto per la lente di ingrandimento incorporato nel filtro per la saldatura, che rende l'installazione della lente più semplice e sicura. Per i filtri meno recenti della serie 100 sarà necessario un supporto per la lente di ingrandimento (numero catalogo ricambio 171017). Per la maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ SL sarà necessario aggiungere il supporto per la lente di ingrandimento quale parte di ricambio separata (171031).
Applicazioni
Utilizzo per applicazioni di saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x145x127 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 43,5 g |
| Tipologia | accesorio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione