SPEEDGLAS BORSA PER SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, PER SALDATURA 790105 7100167362

Custodia per maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:790105
Rubix:999220804032108
Produttore:7100167362
EAN:04054596577701
SPEEDGLAS BORSA PER SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, PER SALDATURA 790105 7100167362
Riepilogo info tecniche
Tipologiaborsa portaoggetti

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS BORSA PER SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, PER SALDATURA 790105 7100167362


Per proteggere il sistema respiratorio di saldatura da sporco e graffi quando non viene utilizzato. Contiene cinghie mobili che consentono di utilizzare la borsa come borsa da trasporto o come zaino.
Per proteggere il tuo sistema di protezione delle vie respiratorie per saldatura da sporco e graffi dovuti a quando non utilizzato. Contiene cinghie mobili in modo che la borsa possa essere utilizzata sia come borsa da trasporto che come zaino.

Punti di forza

Contiene cinghie mobili in modo che la borsa possa essere utilizzata sia come borsa da trasporto che come zaino. Per proteggere il tuo sistema di protezione delle vie respiratorie di saldatura da graffi. La maschera si adatta sia al motore elettroventilato che al regolatore.

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaborsa portaoggetti
Mostra UNSPSC / ECL@SS
93,58 IVA esclusa
/ Unità
114,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione