BORDO DI TENUTA FACCIALE9100 AIR (ART. 53 41 00) 7100011654
bordo di tenuta per viso 3M™ 9100 MP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:534100
Rubix:999220804031855
Produttore:7100011654
EAN:4046719431250



Dettagli del prodotto : BORDO DI TENUTA FACCIALE9100 AIR (ART. 53 41 00) 7100011654
Ensure you get the optimum level of comfort and protection from your welding helmet with 3M™ Speedglas™ Face Seal 9100 Air, 534100.
Our spare part replaces worn, damaged or unhygienic face seals. Make it a habit to check your equipment regularly for maximum safety.
Ricambio da utilizzare in caso di contaminazione o danneggiamento (fori, strappi, tagli) durante l'utilizzo della guarnizione originale.
Punti di forza
Per una protezione e un comfort massimi, effettuare un controllo frequente dell'equipaggiamento. Sostituire le parti danneggiate Per una protezione e un comfort massimi, effettuare un controllo frfequente dell'equipaggiamento. Sostituire le parti danneggiate
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 146,44 g |
|---|---|
| Tipologia | pieza de repuesto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione