COVER PER VISIERA INTERNA PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 610500 7100173966

Copertura frontale del maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:610500
Rubix:999220804032117
Produttore:7100173966
EAN:04054596597587
COVER PER VISIERA INTERNA PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 610500 7100173966

Riepilogo info tecniche

Tipologiavisiera del coperchio anteriore

Dettagli del prodotto : COVER PER VISIERA INTERNA PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 610500 7100173966


Assicuratevi di ottenere un livello ottimale di comfort e protezione dal vostro casco da saldatura con 3M™ Speedglas™ Front Cover Visor G5-01, 610500.Il nostro ricambio sostituisce una copertura anteriore usurata o danneggiata per la visiera trasparente e protettiva del casco da saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01. Controllate regolarmente la vostra attrezzatura per ottenere la massima sicurezza.
cover di ricambio per la visiera interna per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01.

Punti di forza

Sostituzione della cover anteriore se si verificano rotture, graffi o danni. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavisiera del coperchio anteriore
29,32 IVA esclusa
/ Unità
35,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione