CALOTTA PER LA MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 100 (NERA) (ART. 75 11 90) 7000044490

Scheletro per la maschera per la saldatura 3M™ 9100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:751190
Rubix:999220804031597
Produttore:7000044490
EAN:4046719210985
CALOTTA PER LA MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 100 (NERA) (ART. 75 11 90) 7000044490

Riepilogo info tecniche

Tipologiapieza de repuesto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA PER LA MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 100 (NERA) (ART. 75 11 90) 7000044490


Calotta per la maschera per la saldatura 100 nera, senza filtro per la saldatura, senza pannello anteriore color argento, senza fascia per la testa.

Punti di forza

Parte di ricambio da utilizzare nel caso la maschera originaria debba essere sostituita e sia ancora possibile utilizzare il filtro per la saldatura e il copricapo. Ricambio da utilizzare quando il telaio della maschera originale necessita di sostituzione ed è ancora possibile utilizzare il filtro per la saldatura e il copricapo. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)310x270x280 mm
Peso imballaggio618 g
Tipologiapieza de repuesto
31,05 IVA esclusa
/ Unità
37,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione