171021 MAGNIFYING GLASS 1.5 7100167333

Lente di ingrandimento 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:171021
Rubix:999210624014410
Produttore:7100167333
EAN:07319571710212
171021 MAGNIFYING GLASS 1.5 7100167333

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 171021 MAGNIFYING GLASS 1.5 7100167333


Ottenete una visione più vicina e chiara della vostra saldatura con la lente d'ingrandimento 3M™ 2.0X, 171022. La nostra lente ingrandisce gli oggetti di 2,0 volte la potenza normale ed è progettata per l'uso con i caschi da saldatura Speedglas. Il supporto per la lente d'ingrandimento è incorporato nel filtro per saldatura del casco per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100, rendendo l'installazione della lente facile e sicura.Nota bene: per i vecchi caschi per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100 il supporto per la lente d'ingrandimento (171017) è venduto separatamente. Per il casco da saldatura 3M™ Speedglas™ SL è necessario aggiungere il supporto per la lente di ingrandimento come ricambio separato (171031).

La lente d'ingrandimento 1,5X è utilizzata per ingrandire gli oggetti di una potenza pari a 1,5 volte quella normale.

Sul casco da saldatura 3M Speedglas Serie 9100 è presente un supporto per la lente di ingrandimento integrato nel filtro di saldatura, che rende l'installazione della lente più facile e sicura.
Per il nuovo casco da saldatura 3M Speedglas Serie 100 è presente un supporto per la lente di ingrandimento integrato nel filtro di saldatura, che rende l'installazione della lente più facile e sicura. Per i vecchi filtri della serie 100 è necessario un supporto per la lente di ingrandimento (ricambio 171017).
Per il casco da saldatura 3M Speedglas SL è necessario aggiungere il supporto per la lente di ingrandimento come ricambio separato (171031).

Punti di forza

Sulla maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 è presente un supporto per la lente di ingrandimento incorporato nel filtro per la saldatura, che rende l'installazione della lente più semplice e sicura. La nuova maschera 3M™ Speedglas™ Serie 100 presenta un supporto per la lente di ingrandimento incorporato nel filtro per la saldatura, che rende l'installazione della lente più semplice e sicura. Per i filtri meno recenti della serie 100 sarà necessario un supporto per la lente di ingrandimento (numero catalogo ricambio 171017). Per la maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ SL sarà necessario aggiungere il supporto per la lente di ingrandimento quale parte di ricambio separata (171031).

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)45x111x127 mm
Peso imballaggio33,5 g
Tipologialente
25,86 IVA esclusa
/ Unità
31,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia