PROTEZIONE TESTA , TELO IN MATERIALE RITARDANTE DI FIAMMA, PERSPEEDGLAS PER SALDATURA MASCHERA G5-01 7100185832

Protezione per il collo 3M™ 9100 serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:169020
Rubix:999220804032135
Produttore:7100185832
EAN:04054596624146
PROTEZIONE TESTA , TELO IN MATERIALE RITARDANTE DI FIAMMA, PERSPEEDGLAS PER SALDATURA MASCHERA G5-01 7100185832

Riepilogo info tecniche

Tipologiaprotezione per la testa

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE TESTA , TELO IN MATERIALE RITARDANTE DI FIAMMA, PERSPEEDGLAS PER SALDATURA MASCHERA G5-01 7100185832


Protezione per la testa in tessuto per il casco da saldatura 3M™ Speedglas™ Heavy Duty G5-01
Protezione della testa per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01

Punti di forza

Realizzata in tessuto ritardante di fiamma per la protezione da scintille e fiamme.
Copertura della testa, da utilizzare con La maschera completo per proteggere l'utente da scintille e spruzzi da saldatura nella parte superiore della testa.
La maschera per saldatura speedglas dispone di una vasta gamma di accessori per massimizzare la protezione e il comfort di chi lo indossa.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura.

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaprotezione per la testa
55,54 IVA esclusa
/ Unità
67,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione