TUBO DI RESPIRAZIONE CON SILENZIATORE E CONNESSIONE QRS, 834009 7100148456
3M™ Tubi di respirazione per saldatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:834009
Rubix:999220804032067
Produttore:7100148456
EAN:04054596490925
Dettagli del prodotto : TUBO DI RESPIRAZIONE CON SILENZIATORE E CONNESSIONE QRS, 834009 7100148456
Per un flusso d'aria affidabile e confortevole quando si utilizza 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato, procurarsi 3M™ Adflo™ Tubo di respirazione, 834009. Questo tubo di respirazione può essere necessario quando si utilizza il respiratore in una configurazione con filtro per gas, insieme a 3M™ Adflo™ Batteria per impieghi gravosi (837631).
Il nostro tubo di respirazione è dotato di un silenziatore e una connessione QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido) integrata che consente una connessione e un rilascio rapidi e facili con una sola mano.
L'attuale programma di maschere per saldatura e visiere di 3M prevede la connessione QRS, ma per i precedenti 3M™ Speedglas™ Maschera per saldatura Serie 9000 e 3M™ Visiera protettiva occorre aggiungere un adattatore (533506).
3M™ Adflo™ Tubo di respirazione, 834009, è il nostro tubo di respirazione con silenziatore e connessione QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido), progettato per fornire un flusso d'aria confortevole quando si utilizza 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato nella configurazione del filtro per gas.
Punti di forza
Tubo di respirazione con silenziatore
Il tipo di tubo di respirazione QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido) consente il collegamento e il rilascio con una sola mano
Prolunga la durata del tubo di respirazione utilizzando una copertura del tubo (834018)
Il tipo di tubo di respirazione QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido) consente il collegamento e il rilascio con una sola mano
Prolunga la durata del tubo di respirazione utilizzando una copertura del tubo (834018)
Applicazioni
|Utilizzo per applicazioni di saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione