ARTICOLO 7000044502

Gusci di ricambio per casco da saldatura 3M™ Speedglas™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:541890
Rubix:999250612002705
Produttore:7000044502
EAN:4046719378319
ARTICOLO 7000044502

Riepilogo info tecniche

Tipologiacasco sin filtro de soldadura
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000044502


Assicuratevi di ottenere un livello ottimale di comfort e protezione dal vostro casco da saldatura con la calotta per casco da saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 FX, 541890. Il nostro ricambio sostituisce le calotte usurate o danneggiate del casco per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 FX e non è dotato di filtro per saldatura o fascia. Controllate regolarmente la vostra attrezzatura per ottenere la massima sicurezza.

Punti di forza

Sostituisce le calotte dei caschi da saldatura usurate o danneggiate Per l'uso con il filtro e la fascia per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 Garantisce il giusto livello di comfort e protezione Controllare regolarmente l'attrezzatura per aumentare la durata di vita

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1302 g
Tipologiacasco sin filtro de soldadura
310 mm
269 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione