LAMINA DI PROTEZIONEPERSPEEDGLAS LUCE DI SERVIZIO G5-01, 169205 [CONFEZIONE DA 5] 7100191825

Kit di luci per caschi da saldatura 3M™ Speedglas™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:169205
Rubix:999220804032153
Produttore:7100191825
EAN:4054596644205
LAMINA DI PROTEZIONEPERSPEEDGLAS LUCE DI SERVIZIO G5-01, 169205 [CONFEZIONE DA 5] 7100191825

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra di protezione

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMINA DI PROTEZIONEPERSPEEDGLAS LUCE DI SERVIZIO G5-01, 169205 [CONFEZIONE DA 5] 7100191825


La piastra di protezione della luce operativa, 169205, è progettata per proteggere la luce operativa 3M™ Speedglas™ G5-01 da scintille e schizzi. Confezione da 5 pezzi.
La lamina di protezione della luce di servizio è progettata per proteggere la luce di servizio da scintille e spruzzi. Confezione da 5 unità.

Punti di forza

Per luce di servizio 3M™ Speedglas™. Sostituire la lamina di protezione in caso di danneggiamento. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire in presenza di graffi o ammaccature.

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra di protezione
35,54 IVA esclusa
/ Unità
43,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione