PROTEZIONE TESTA, PELLE PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169022 7100185833

Protezione per il collo 3M™ 9100 serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:169022
Rubix:999220804032136
Produttore:7100185833
EAN:04054596625266
PROTEZIONE TESTA, PELLE PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169022 7100185833

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE TESTA, PELLE PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169022 7100185833


Leather head protection for 3M™ Speedglas™ Heavy Duty Welding Helmet G5-01
Protezione testa in pelle per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01

Punti di forza

Realizzato in pelle robusta per una protezione a lungo termine contro scintille e fiamme. Copertura della testa, da utilizzare con La maschera completo per proteggere l'utente da scintille e spruzzi da saldatura nella parte superiore della testa. La maschera per saldatura speedglas dispone di una vasta gamma di accessori per massimizzare la protezione e il comfort di chi lo indossa. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
60,57 IVA esclusa
/ Unità
73,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione