PROTEZIONE DEL COLLO , GRANDE, IN TESSUTO PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169042 7100185839

Coperchi, cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:169042
Rubix:999220804032138
Produttore:7100185839
EAN:04054596625112
PROTEZIONE DEL COLLO , GRANDE, IN TESSUTO PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169042 7100185839

Riepilogo info tecniche

Tipologiaprotezione del collo

Documenti

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE DEL COLLO , GRANDE, IN TESSUTO PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169042 7100185839


Accessorio di protezione del collo in tessuto di grandi dimensioni.
Protezione del collo grande in tessuto, accessorio in evidenza per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01. Può essere usato se si preferisce una protezione per il collo in tessuto o se lo standard rigido tocca il petto in modo continuo durante la saldatura.

Punti di forza

Per ottenere il massimo della sicurezza e del comfort, è necessario controllare regolarmente l'attrezzatura. Sostituite le parti usurate o danneggiate. Aiuta a proteggere le orecchie e la gola da metallo fuso, scintille e fiamme Progettato per l'uso con i caschi da saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaprotezione del collo
€ 68,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione