KIT DI PROTEZIONE ESTESO, TRA CUI LA FODERA PROTETTIVA E IL COPRITESTA GRANDE PERSPEEDGLAS MASCHERA 7100189979

Protezione per il collo 3M™ 9100 serie

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:169035
Rubix:999220804032150
Produttore:7100189979
EAN:04054596643970
KIT DI PROTEZIONE ESTESO, TRA CUI LA FODERA PROTETTIVA E IL COPRITESTA GRANDE PERSPEEDGLAS MASCHERA  7100189979

Dettagli del prodotto : KIT DI PROTEZIONE ESTESO, TRA CUI LA FODERA PROTETTIVA E IL COPRITESTA GRANDE PERSPEEDGLAS MASCHERA 7100189979


Extended protection for 3M™ Speedglas™ Welding Helmet G5-01, covers both head and shoulders.
Kit di protezione esteso, tra cui la fodera e il copritesta large, per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01

Punti di forza

Protezione estesa per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01, copre sia la testa che le spalle. Realizzata in tessuto ritardante di fiamma per la protezione da scintille e fiamme. Per l'utilizzo con il gruppo maschera completa come ausilio per la protezione dell'utilizzatore dalle scintille, dagli schizzi e dalle radiazioni su orecchie e collo. La maschera per saldatura speedglas dispone di una vasta gamma di accessori per massimizzare la protezione e il comfort di chi lo indossa.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
211,19 IVA esclusa
/ Unità
257,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione