ADATTATORE PER TUBI DI RESPIRAZIONE QRS, 533506 7000028065
Adattatore per tubi respiratori con QRS 3M 533506
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:533506
Rubix:999220804031492
Produttore:7000028065
EAN:4046719378760

Dettagli del prodotto : ADATTATORE PER TUBI DI RESPIRAZIONE QRS, 533506 7000028065
Per i tubi respiratori senza QRS utilizzati con il casco da saldatura 3M Speedglas della serie 9100 e le cuffie 3M Versaflo della serie M, in caso di utilizzo con l'apparecchio respiratorio a adduzione d'aria 3M Adflo.
Punti di forza
I nuovi caschi da saldatura Speedglas e le cuffie Versaflo di 3M sono dotati di un tubo respiratorio con raccordo QRS (Quick Release Swivel-raccordo rapido), che si aggancia e si sgancia con una sola mano.
-Questo adattatore è destinato agli altri tubi respiratori con QRS (834016, 834017), in caso di utilizzo combinato con i caschi da saldatura della serie 9000 e le visiere di protezione 3M.
-Questo adattatore è destinato agli altri tubi respiratori con QRS (834016, 834017), in caso di utilizzo combinato con i caschi da saldatura della serie 9000 e le visiere di protezione 3M.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x130x130 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 248 g |
| Tipologia | adattatore per tubo respiratorio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione