PROTEZIONE TESTA , TELO IN MATERIALE IGNIFUGO, GRANDE PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169 7100185847

Coperchi, cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:169023
Rubix:999220804032142
Produttore:7100185847
EAN:04054596624917
PROTEZIONE TESTA , TELO IN MATERIALE IGNIFUGO, GRANDE PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169 7100185847
Riepilogo info tecniche
Tipologiacopritesta
Documenti

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE TESTA , TELO IN MATERIALE IGNIFUGO, GRANDE PERSPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA G5-01, 169 7100185847


Ampia protezione per la testa per il casco da saldatura 3M™ Speedglas™ Heavy Duty G5-01
Misura Large della protezione testa per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01

Punti di forza

Realizzato in tessuto ignifugo per proteggere da scintille e fiamme. Ampia copertura per la testa, da utilizzare con il casco completo per proteggere l'utente da scintille e schizzi di saldatura sulla parte superiore della testa. Chi possiede un casco da saldatura speedglas ha a disposizione una serie di accessori che aiutano a massimizzare la protezione e il comfort. Per ottenere il massimo della sicurezza e del comfort, è bene controllare regolarmente l'attrezzatura. Sostituite le parti usurate o danneggiate.

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacopritesta
Mostra UNSPSC / ECL@SS
96,18 IVA esclusa
/ Unità
117,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione