ARTICOLO 7100167238

Bordi di tenuta facciali 3M™ Speedglas™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:534000
Rubix:999220804032098
Produttore:7100167238
EAN:04046719378494
ARTICOLO 7100167238
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguarnizione frontale
Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100167238


I bordi di tenuta facciali 3M™ sono progettati per l'uso con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Air Fed. Questi pezzi di ricambio sostituiscono i bordi di tenuta facciali usurati, danneggiati o non igienici. Accessorio 3M™ originale. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.
I bordi di tenuta facciali 3M™ sono progettati per l'uso con gli elmetti per saldatura 3M™ Air Fed. Questo pezzo di ricambio sostituisce i bordi di tenuta facciali usurati, danneggiati o non igienici.

Punti di forza

Progettato per l'utilizzo con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Air Fed; Accessorio originale 3M™; Sostituisce le parti usurate o danneggiate; Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature

Applicazioni

Lavorazione Metallo; Molatura; Riparazioni metalli; Saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguarnizione frontale
Mostra UNSPSC / ECL@SS
85,40 IVA esclusa
/ Unità
104,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione