Riferimenti
Chiaravalli:42037014
Rubix:160000000474726
Produttore:42037014
EAN:8054652090768

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 14 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3/8 '' |
Dettagli del prodotto : 42037014-PULEGGE 14XL037 F ACCIAIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 14 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 22,64 mm |
| Diametro esterno | 22,13 mm |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 15 mm |
| Foro pronto | 14,3 mm |
| Larghezza cinghia | 9,52 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione