Riferimenti
Chiaravalli:42075010
Rubix:160000000474807
Produttore:42075010
EAN:8054652092281

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 10 l 075 f |
|---|---|
| Numero di denti | 10 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 42075010-PULEGGE 10 L 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Profilo | 10 l 075 f |
| Numero di denti | 10 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 30,33 mm |
| Diametro esterno | 29,56 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Foro pronto | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione