Riferimenti
Chiaravalli:42075060
Rubix:160000000474845
Produttore:42075060
EAN:8054652092625

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42075060-PULEGGE 60 L 075 GHISA
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2700 g |
|---|---|
| Profilo | l 075 |
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
| Materiale | ghisa |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 4 |
| Diametro effettivo | 181,15 mm |
| Diametro esterno | 181,92 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Larghezza cinghia | 25,4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione