Riferimenti
Chiaravalli:43075024
Rubix:160000000474909
Produttore:43075024
EAN:8054652094063

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,04 '' |
Dettagli del prodotto : 43075024-PULEGGE 24 H 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1830 g |
|---|---|
| Profilo | h 075 |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,04 '' |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 75 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 97,03 mm |
| Diametro esterno | 95,65 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 72 mm |
| Foro pronto | 70 mm |
| Larghezza cinghia | 26,4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione