Riferimenti
Chiaravalli:42075021
Rubix:160000000474818
Produttore:42075021
EAN:8054652092397

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 21 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42075021-PULEGGE 21 L 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 710 g |
|---|---|
| Profilo | l 075 |
| Numero di denti | 21 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 62,91 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore