Riferimenti
Chiaravalli:42037027
Rubix:160000000474737
Produttore:42037027
EAN:8054652090874

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 27 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,563 '' |
Dettagli del prodotto : 42037027-PULEGGE 27XL037 F ACCIAIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 27 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,563 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 43,15 mm |
| Diametro esterno | 43,66 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 30 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 0,563 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione