Riferimenti
Chiaravalli:42037115
Rubix:160000000474678
Produttore:42037115
EAN:8054652090980

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42037115-PULEGGE 15 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3/8 '' |
| Materiale | alluminio |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 23,75 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 15 mm |
| Foro pronto | 14,3 mm |
| Larghezza cinghia | 0,375 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione