Riferimenti
Chiaravalli:42050026
Rubix:160000000474777
Produttore:42050026
EAN:8054652091604

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42050026-PULEGGE 26 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 940 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 78,07 mm |
| Diametro esterno | 86 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 58 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 19 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione