Riferimenti
Chiaravalli:43150045
Rubix:160000000475019
Produttore:43150045
EAN:8054652095305

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 45 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43150045-PULEGGE 45 H 150 F GHISA
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4440 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 45 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
| Materiale | ghisa |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 5f |
| Diametro effettivo | 180,54 mm |
| Diametro esterno | 192 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 19 mm |
| Larghezza cinghia | 46 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione