Riferimenti
Chiaravalli:42050056
Rubix:160000000474797
Produttore:42050056
EAN:8054652091765

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,26 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42050056-PULEGGE 56 L 050 GHISA
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1870 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,26 '' |
| Materiale | ghisa |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 4 |
| Diametro effettivo | 169,02 mm |
| Diametro esterno | 169,79 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Larghezza cinghia | 32 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore