Riferimenti
Chiaravalli:42100060
Rubix:160000000474891
Produttore:42100060
EAN:8054652093462

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,77 '' |
Dettagli del prodotto : 42100060-PULEGGE 60 L 100 GHISA
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3110 g |
|---|---|
| Profilo | l 100 |
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,77 '' |
| Materiale | ghisa |
| Passo di dentatura | 31,8 mm |
| Esecuzione | con foro iniziale |
| Diametro effettivo | 181,92 mm |
| Diametro esterno | 181,15 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Larghezza cinghia | 45 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione